MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用ウェア
MCC(MaxClean)の フード・キャップ クリーンルーム
MCC(MaxClean)の クリーンキャップ
安全インナーキャップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
タイプ
厚手
注文コード
44794936
品番
2010/A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュ仕様で通気性に優れ、頭部保護の安全対策。
用途
電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
色
白
サイズ
M
タイプ
厚手
頭囲(cm)
約58
生地性能
通気性