MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用ウェア
MCC(MaxClean)の クリーンウェア
MCC(MaxClean)の つなぎ クリーンウェア
SLSクリーンスーツサイドファスナー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44795076
品番
8400-1/A-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
立体裁断・4面構造により着用性、快適性に優れる。帯電防止。襟元ホック。ウエスト・手首・足首ゴム。手首・足首2重。ペン差無し、名札掛け無し。
用途
電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
色
白
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
股下(cm)
84
総丈(cm)
176
裄丈(cm)
90
クラス
100対応
生地性能
帯電防止
腰囲(cm)
90〜100