MSKWP-08W マグネットクリーンシート強力 MagX(マグエックス) 44795109 MSKWP-08W マグネットクリーンシート強力 MagX(マグエックス) 44795109 MSKWP-08W マグネットクリーンシート強力 MagX(マグエックス) 44795109 MSKWP-08W マグネットクリーンシート強力 MagX(マグエックス) 44795109 MSKWP-08W マグネットクリーンシート強力 MagX(マグエックス) 44795109 MSKWP-08W マグネットクリーンシート強力 MagX(マグエックス) 44795109

マグネットクリーンシート強力

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1枚) 注文コード 44795109 品番 MSKWP-08W
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

通常クリーンシートの約2倍の吸着力。異方性強力マグネットシートのクリーンシートです。
ホワイトボード用マーカーペンやイレーザーで書き消しできます。はさみやカッターでカット可能。

本体サイズ(mm)W200×H300×T0.8 仕様マグネット式 材質PVC PP 異方性マグネットシート 厚さ(mm)0.8 サイズ 質量(g)158 タイプツヤ有、強磁力タイプ 吸着力(N)0.59 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)470G 特性強力 商品タイプツヤ有、強磁力タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
車のボディ
鉱業

限定ステッカーを車のボディに貼るともう購入出来無い品なので剥がせる用にマグネットにした所丁度良い磁力でした。

1人が参考にしています
対象商品:
44795093
2024-03-18
用途:
店内POP固定に

製作したPOP固定に使用しています 相手方の金属部分の小さい部分でも強力にくっていて安定しています 切って使えてグンバツです♪

1人が参考にしています
2024-06-10
用途:
社用車に使用

社用車や代車使用時に会社名を入れて貼り付け使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
44795093
2022-10-24
用途:
掲示物の表示
建設業・工事業

強力と表示されているほど強力とは思えない。
しかし、通常に小さい物を掲示するにはいいのかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする