SLSクリーンスーツサイドファスナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L 注文コード44795155 品番8400-1/B-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

立体裁断・4面構造により着用性、快適性に優れる。帯電防止。襟元ホック。ウエスト・手首・足首ゴム。手首・足首2重。ペン差無し、名札掛け無し。

用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。 サイズ5L 胸囲(cm)138 股下(cm)90 総丈(cm)188 裄丈(cm)96 クラス100対応 生地性能帯電防止 腰囲(cm)100〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする