吸着ホワイトボードシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1枚) 注文コード44795179 品番MKS-90180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吸着タイプのホワイトボードシート。金属面、スチール家具などはもちろん、
凹凸が少ないガラス、木工化粧ボード、プリント壁紙等のマグネットがつかない場所に貼れる吸着ホワイトボードシートです。
鉄粉シートが入っているので表面にマグネットが付けられます。
吸着面を濡れ雑巾などで拭き取ると、吸着力が復活します。シートは丸めて収納が可能です。

用途壁、ガラス等の、マグネットがつかない場所にも貼れる。 付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー 仕様ホワイトボードシート、吸着式 材質板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡 厚さ(mm)1 サイズ超特大 質量(g)2640 タイプ吸着式タイプ 板面(縦×横)(mm)1800×900 商品タイプ吸着式タイプ
注意
※貼り付けに適さない素材:壁紙、くもりガラス、コンクリートなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする