MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用ウェア
MCC(MaxClean)の クリーンウェア
MCC(MaxClean)の 上着 クリーンウェア
インナーウェア長袖
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44795320
品番
2810/A-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
吸汗、速乾で肌触りの良い長袖インナーウェア。防塵性、制電性に優れる。
用途
電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
色
白
サイズ
M
タイプ
長袖
生地性能
吸汗、速乾、防塵性、制電性