※パッケージ画像

CB-102 ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業 44795608 CB-102 ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業 44795608

ワールドカーボディーカバー タフター

(6件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種ベンツCクラス・CLKクーペ・SLクラス、BMW3クラス、アウディA4セダン、ポルシェ911・ボクスター、アルファロメオ156セダン、ジャガーXタイプ、アルテッツア、レクサスISシリーズ、プリウス、プリメーラ、スカイラインクーペ、アコードセダン、レガシィB4等 注文コード44795608 品番CB-102
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は適合車種など44種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。

適合車種ベンツCクラス・CLKクーペ・SLクラス、BMW3クラス、アウディA4セダン、ポルシェ911・ボクスター、アルファロメオ156セダン、ジャガーXタイプ、アルテッツア、レクサスISシリーズ、プリウス、プリメーラ、スカイラインクーペ、アコードセダン、レガシィB4等 用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。 材質ポリエステルタフター サイズWB 全長(m)4.41〜4.70
注意
ボディカバーはボディに接触していますので摩擦やゴミ・ホコリによって細かいキズがつく可能性があります。製品の寿命は使用期間に関係なくボディカバーの撥水性が著しく低下したりコーティングがはく離した場合は寿命ですので新しい製品をお買い求め下さい。その他ご使用前に必ず製品パッケージ記載のボディカバー使用上の注意事項をよくお読みください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44795635
2025-11-26
用途:
車の保護
自動車・二輪車・自転車関連業

ストラップが付いているのが良い。
風で飛ばない。
今回2回目の注文

対象商品:
44795599
2023-12-02
用途:
自家用車に使用

以前、値段の安いカバーを使用していましたがすぐに破れて使用できなくなりました。こちらの商品は値段は高めですが、しっかりとした作りで大変満足しています。長く使用するには最適です。

対象商品:
44795599
2022-06-27
用途:
車をカバーで保護
製造業

値段そうおうかな。1年持てばいいなくらいな気持ち。

対象商品:
44795669
2020-11-23
用途:
自動車保管

経過報告です。
本日カバーをかけ、少しのズレを修正しようと思い縁(ボンネットの右角辺り)をつまんで軽く引いたところ裂けました。
ほとんど力を入れていない、つまんで持ち上げたほどの力です。

先月は風飛び防止ベルト1本が付け根から千切れました。
購入後半年、ほぼ月に1度程度の脱着でゴミとなりました。

縫製はしっかりしているのに生地が弱すぎです。
やはりそれなりの価格の物を購入しなければいけないですね。
とても残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
44795669
2020-12-12
用途:
自動車保管

前回の投稿で生地が裂けたため、次のボディーカバーをオーダーメードで発注したため、出来上がるまでの2ヶ月間使用するためにテープで補修しようとしましたが、生地の劣化が激しくチョット触るだけで、いたるところが裂けてきました。屋外での使用では半年の寿命です。
安物買いの何とかですね。1年はもってほしかった。

対象商品:
44795669
2020-05-27
用途:
旧車用

セルボss20に使用しました。
現在市販されているもので、一番小さいと思ったため購入しました。(専用品は高価なため)
しかし、現代の軽規格に合わせているため全長が長すぎ、また、高さも大きすぎました。
適応車種にS660、ビート、AZ-1、コペン、カプチーノ等と有ったが全高の低い軽自動車に対して随分と余裕をもって作ってあるようです。
私の車では大きすぎました。
汎用カバーなので仕方ありませんが、たぶん適応車種でも相当ダブつくと思います。
耐久性はまだこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする