PFL-3100 パックスタッフ フィットロック エビス[厨房用品] 44796117 PFL-3100 パックスタッフ フィットロック エビス[厨房用品] 44796117 PFL-3100 パックスタッフ フィットロック エビス[厨房用品] 44796117 PFL-3100 パックスタッフ フィットロック エビス[厨房用品] 44796117 PFL-3100 パックスタッフ フィットロック エビス[厨房用品] 44796117

パックスタッフ フィットロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 容量(L)1 注文コード44796117 品番PFL-3100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は容量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

密閉×開けやすい

用途
フラップと持ち手をつまむだけで、簡単にフタが開く。
フチに溝がないから洗いやすくて水キレが良い。
すき間をキープして蒸気を逃がし、フタごと加熱OK。
冷凍・レンジ加熱・食洗器OK。
材質ポリプロピレン 形状角型 寸法(mm)約134×248×高さ70(1個あたり) 容量(L)1 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ
注意
※レンジ加熱時は必ずフタが開いた状態にして、蒸気を逃がしてください。
※熱い食品を入れてすぐにフタをしないでください。本体が変形する場合があります。あら熱を取ってからフタをしてください。
※完全密閉ではないので、液漏れしないよう水平に置いてください。
※使用前に<使用上の注意>をよく読み、使用中は捨てずに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする