大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44796157
品番
M30×190
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M30
材質
FRP(ガラスビニールエステル)
長さ(mm)
190
ねじピッチ(mm)
3.5
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目