曜日別特売
G-220 ニュー絵画作品ハンガー(四ツ切専用) 共栄プラスチック 44796345

使用例 ※作品を展示した場合のイメージです ※セット内容は詳細をご確認下さい

ニュー絵画作品ハンガー(四ツ切専用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード44796345品番G-220
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

縦横自由自在で、作品の展示が簡単に!ニュー絵画作品ハンガー(四ツ切専用)。
透明度に優れ、しわになりにくい、ニュー絵画作品ハンガーです。
透明度が高いので展示作品が鮮明に見えます。切り込み穴にツナグリップでガッチリ連結することでズレ落ちにくい設計になっています。ほこりがつきにくく、いつまでもキレイに展示していただけます。

仕様ツナグリップ式セット内容5枚入(1パック)クリア材質(本体)ポリプロピレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)418×568×0.2内寸法(縦×横)(mm)400×550対応寸法(mm)ホルダー:G-220S.F(30×450)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする