※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWG30-02G1-W-B AWG20(K)-B〜AWG40(K)-B Series モジュラタイプ SMC 44796799 AWG30-02G1-W-B AWG20(K)-B〜AWG40(K)-B Series モジュラタイプ SMC 44796799

AWG20(K)-B〜AWG40(K)-B Series モジュラタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44796799 品番AWG30-02G1-W-B
参考基準価格(税別)¥9,260 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
軽量:最大12%削減

ボディサイズ30 管接続口径1/4 ブラケットなし 材質(ケース)ポリカ―ボネート 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ドレン排出口ドレンコック付、ドレンコックバーブ継手付 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc 圧力計取付角度 排気機構リリーフタイプ 逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレン 圧力単位MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする