大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルトVE(FRP)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44796857
品番
M12×20
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
材質
FRP
ねじの呼び
M12
頭部形状
六角
ねじピッチ(mm)
1.75
長さ(mm)
20
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目