大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルトVE(FRP)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
44797645
品番
M20×160
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
FRP
ねじの呼び
M20
頭部形状
六角
ねじピッチ(mm)
2.5
長さ(mm)
160
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目