大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルトVE(FRP)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44798275
品番
M24×95
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
FRP
ねじの呼び
M24
頭部形状
六角
ねじピッチ(mm)
3
長さ(mm)
95
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目