※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミス
ケミスの ボルト
ケミスの 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PFA)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44798835
品番
M4×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
PFA
長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
0.7
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴