※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミス
ケミスの ボルト
ケミスの 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PPS)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44799011
品番
M10×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
PPS
長さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
1.5
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴