ケミス
ケミスの ボルト
ケミスの 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ピーク)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44799291
品番
M8×100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
ピーク
長さ(mm)
100
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
8
寸法D(Φmm)
13
寸法B(mm)
6
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴