ケミス
ケミスの ボルト
ケミスの 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ピーク)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44799316
品番
M12×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
ピーク
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
1.75
寸法H(mm)
12
寸法D(Φmm)
18
寸法B(mm)
10
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴