ケミス
ケミスの ボルト
ケミスの 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ポリイミド)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44799544
品番
M5×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
ポリイミド
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
5
寸法D(Φmm)
8.5
寸法B(mm)
4
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴