大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
30
注文コード
44799806
品番
M12×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
レニー黒(高強度ナイロン)
長さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
1.75
寸法H(mm)
12
寸法D(Φmm)
18
寸法B(mm)
10
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴