ケミス
ケミスの ボルト
ケミスの 六角穴付ボルト
六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱)
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44800201
品番
M3×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
レニー黒(高強度ナイロン)
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
2
寸法D(Φmm)
5.5
寸法B(mm)
2
頭部形状
六角穴付き低頭
穴の形状
六角穴