六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱)

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 44800226 品番 M3×20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
種別全ねじ ねじの呼びM3 材質レニー黒(高強度ナイロン) 長さ(mm)20 ねじピッチ(mm)0.5 寸法H(mm)2 寸法D(Φmm)5.5 寸法B(mm)2 頭部形状六角穴付き低頭 穴の形状六角穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2947:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする