ケミス
ケミスの ボルト
ケミスの 六角穴付ボルト
六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱)
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44800262
品番
M4×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
レニー黒(高強度ナイロン)
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
2.8
寸法D(Φmm)
7
寸法B(mm)
2.5
頭部形状
六角穴付き低頭
穴の形状
六角穴