RTR12C 20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44802816

 

RTR12C 20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44802816
RTR12C 20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44802816

20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びTR12
ねじピッチ2
内容量1個注文コード44802816品番RTR12C
販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
材質表面処理生地ねじの呼びTR12ねじピッチ2寸法S(mm)19寸法m(mm)24タイプ右ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44802834
2023-11-23
用途: 手作りのバイス
農・林・水産業

手ごろなバイスが無かったので、手作りしようと思い台形ネジを探していたら手頃な値段だったので、助かりました。

対象商品 : 44802886
2020-10-29
用途: 治具の補修
個人のお客様

台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)とセットで購入。
ちゃんと合います!

1が参考にしています
対象商品 : 44802816
2019-10-13
用途: 作り物
建設業・工事業

発送も早く品物良くとても使いやすいくて
いいですねモノタロウーで又買いたいです

対象商品 : 44802843
2016-11-29
用途: 線材巻取ボビンの締め付け用。元々アルミ製テーパー付特殊形状の専用ナットを使っていましたが、バカになってしまったので購入してみました。

特殊形状の同じものを機械メーカーに単品注文すると、はるかに高額になってしまいます。既製品で使えたので助かりました。この後も減りかかっているのも有り、又左ねじも購入できるので次も使わせてもらいます。

対象商品 : 44802886
2016-07-21
用途: メンテナンス作業時
株式会社 木村鉄工

製品の仕様においては満足してます。ただ、わかりずらいのが、OO割とかの専門用語がわかりずらい。説明をつけてもらえると助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする