曜日別特売
MTL40B 20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) 大阪魂 44803367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTL40B 20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) 大阪魂 44803367
MTL40B 20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) 大阪魂 44803367

20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44803367品番MTL40B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
タイプ左ねじねじピッチ6ねじの呼びTR40材質鉄(SS400)表面処理生地外径A(Φmm)60高さB(mm)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44803367MTL40B75263187MTL40BMTL40B 20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 7526318720割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする