※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTL16 30割台形六角ナット(Dタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) 大阪魂 44803525 MTL16 30割台形六角ナット(Dタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) 大阪魂 44803525

30割台形六角ナット(Dタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44803525 品番MTL16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
タイプ左ねじ ねじピッチ3 ねじの呼びTR16 材質 高さ(mm)48 表面処理生地 平径(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする