8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

(9件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44803954 品番 RTR10A
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
タイプ右ねじ 材質 高さ(mm)8 ねじピッチ2 表面処理生地 平径(mm)17 ねじの呼びTR10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44803963
2023-05-23
用途:
自作機械の部品に

なかなか他では個人で少量で買えるパーツでないと思いますので、気軽に注文でき助かります。

対象商品:
44803981
2020-04-22
用途:
木製バイス作成
ENDO FARM 様 (農・林・水産業)

特殊なネジなのに比較的手頃で、堅牢かつ滑らかな回転で良い商品だと個人的には思ってます

対象商品:
44803954
2019-10-13
用途:
作りもの
建設業・工事業

しなものがたくさんそろっていてはっそうもはやくとてもよいです

対象商品:
44803997
2022-06-07
用途:
JIGに使用
製造業

鉄板を曲げるJIGに使用しましたが、自分でタップを購入してネジを切るよりコスト的に優位でよかった 説明に材質が鉄と記載されていますが、どんな鉄なのかの説明が欲しかった

対象商品:
44803981
2019-04-20
用途:
足場金物
株式会社吉成産業 様

適当なクリアランスが
有り計画通りの製品が出来ました。

対象商品:
44804015
2016-01-11
用途:
建機補修用

単品注文でも豊富な取り扱いの商品注文で入手できて大変助かります!

対象商品:
44803972
2018-06-01
用途:
機械のメンテナンス/補修

台形六角ナットは、他ではなかなかありませんでしたが、探していたサイズがあり購入しました。錆があるのが残念でした。

対象商品:
44803981
2015-02-17
用途:
ハンドプレス機 製作

台形ネジとあわせてハンドプレス機を作るために使用しました。使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする