RTRS-10015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 44804648

RTRS-10015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 44804648
RTRS-10015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 44804648
RTRS-10015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 44804648
RTRS-10015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 44804648
RTRS-10015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 44804648
RTRS-10015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 44804648
RTRS-10015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 44804648
RTRS-10015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 44804648
RTRS-10015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 44804648
RTRS-10015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 44804648
RTRS-10015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 44804648
RTRS-10015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 44804648
RTRS-10015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 44804648
RTRS-10015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 44804648
RTRS-10015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 44804648
RTRS-10015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 44804648
RTRS-10015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 44804648
RTRS-10015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 44804648
RTRS-10015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 44804648
RTRS-10015(ABR/SBK) つっぱり本棚 YAMAZEN(山善) 44804648

つっぱり本棚

商品レビューを投稿する
取扱停止中お客様組立品
アンティークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)101×15.5×210.5-270
内容量1台注文コード44804648品番RTRS-10015(ABR/SBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。
各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。

用途
天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。
各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。
材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:(スチール粉体塗装)質量(kg)28アンティークブラウン耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)20、(全体)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)101×15.5×210.5-270組立時間約60分以上収納の目安コミック最大約540冊内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×13.5×17
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする