脚付きマットレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズセミシングルショート ライトグレー/ナチュラル 材質張地:ポリエステル100%、中材:コイルスプリング/積層材、脚部:ポリプロピレン 材質(側地)ポリエステル100% 注文コード44805208 品番SAM-80180B(LGY/NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はサイズ・色・材質など24種類から選べます 他の種類を見る

組立簡単。模様替えや掃除のしやすい脚付きマットレス。
体に沿って支えてくれるポケットコイルマットレスタイプと、クッション性の良いボンネルコイルマットレスタイプ。
脚付きで通気が良いだけではなく、中材の支えに「すのこ」を内蔵していて、湿気も逃げやすい。
圧縮梱包で小さく梱包されたマットレス。マットレスの張地は滑らかなポリエステル素材を使用。本体内蔵の木枠と、後付の補強枠・脚を取り付けて完成。

用途ベッド、脚付きマットレス、脚付きベッド、寝具として。ベッド下収納 脚付き 寝室 一体型 新生活 シンプル 材質張地:ポリエステル100%、中材:コイルスプリング/積層材、脚部:ポリプロピレン 質量(kg)18.5 ライトグレー/ナチュラル サイズセミシングルショート タイプボンネルコイル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×180×36 高さ(cm)(ベッド下有効)ベッド側面17、ベッド脚側19.5 組立時間約30-40分 静止耐荷重(kg)200 厚さ(cm)(マット)17 材質(側地)ポリエステル100% 脚高(cm)17 数量(個)(ボンネルコイル)252
取扱説明書:(2.85MB)
注意
※圧縮梱包で玄関先までお届け、開封後約1日で復元します。(環境により時間が前後します。)
※本製品は7000N(700kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、静止耐荷重を設定しておりますが保証値ではございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする