ルームマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44805339 品番 IRM-9090F2C(IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

お子さまのプレイマットに、奥さまのヨガ・ストレッチマットにぴったり!
中材にはへたりにくいポリエチレン素材を5層に重ねて使用。
厚さ5cmのマットでお子さまのケガを予防。衝撃を吸収し、階下への騒音を軽減。
食品衛生法に基づくフタル酸エステル類の定量試験に合格した生地を使用。
裏面にはズレを防ぐ滑り止め付。コンパクトに収納できる2つ折り仕様。

材質ポリエチレン 用途防音マット、折りたたみマット、ヨガマット、トレーニングマットとして。 厚さ(mm)50 質量(kg)2 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×50 材質(中材)ポリエチレン 材質(側地)塩化ビニル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする