スリム ラウンドテーブル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44805935 品番HAK-SRT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

天板と白く真っ直ぐに伸びた脚が印象的なラウンドテーブル
飲み物や本を置くテーブルとしてソファサイドやベッドサイドで活躍
天板下にはダストボックスやグリーンを置くことも可能
シンプルでありながらも時代にとらわれない強さと美しさを兼ね備えたHAKシリーズ

用途サイドテーブル、ミニテーブルとして。ソファサイド/ナイトテーブル/コーヒーテーブル/パソコンテーブル/PCテーブル/ミニテーブル/テーブル/デスク/2way/差し込み/シンプル/おしゃれ/天然木/便利/インテリア/新生活 材質スチール(粉体塗装)、天然木(ラバーウッド) 質量(kg)約3.2 幅(cm)26 耐荷重(kg)5 キャスターなし 高さ(cm)60 組立時間約10-20分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約260×260×600 総耐荷重(kg)5 奥行き(cm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする