Nintendo Switch用 収納ケース

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード44806030 品番GC-2500M(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Nintendo Switchが大好きだけど、インテリアを邪魔するのが気になる方への隠す収納グッズ
木目調デザインがお部屋に馴染む、Switch用収納ケース
Switch本体・充電スタンドを丸ごと収納可能
配線スリット付きで、しまったままでもゲーム遊びが可能
釘打ちできれば、壁付けも可能(木ネジ2本付属)
底面に滑り止め付き

用途Switch収納ボックスとして。スイッチカバー/スイッチ収納/ゲーム収納/据え置き/壁掛け/NintendoSwitch/Switch/隠す収納/おしゃれ/インテリア 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)1.2 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×9×14 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(フタ開閉時の最大)約28×12×24 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納)約27.7×8.3×13.7
注意
※こちらの商品は任天堂株式会社のライセンス商品ではありません。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※こちらの商品は収納ケース単体となっております。Switch本体は含まれておりません。
※壁面に取り付けた商品や中身の落下等により発生した損害に対して、当店は責任を負いかねます。予めご了承の程よろしくお願い致します。
※若干の個体差により、表記サイズと多少の差異が生じる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする