アクリル天板付きワイヤーラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44806660 品番WW-AC-WR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

透明アクリル天板が印象的なワイヤーラック
カゴには本や雑誌などが収納可能
ソファサイドやベッドサイドのナイトテーブルにもおすすめ

用途サイドテーブル、ミニテーブルとして。ワイヤーラック/スチールラック/ラック/収納/ナイトテーブル/テーブル/スリム/ベッドサイド/ソファサイド/インテリア/スチール製/アクリル/クリア/インダストリアル/おしゃれ/お洒落/シンプル 材質スチール(粉体塗装)、アクリル 質量(kg)2.1 耐荷重(kg)天板1、カゴ3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×16×60.4 天板寸法(cm)(内寸)41.1×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする