アイアンレッグ リビングテーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44806669 品番ILLT-UC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アイアンの脚とナチュラルな天板がぬくもりを感じさせる仕上がり
アイアンの脚が程よく空間を引き締めて、圧迫感のないスッキリとした印象に。多様なお部屋のスタイルにもマッチします
コンパクトなリビングでも使いやすいモダニッシュデザイン
COLLENDは、グッドデザイン賞受賞のインテリア雑貨ブランド。collection×trend、collection×next door、collection×nitto designという3つの意味のもと、暮らしを彩るコレクションを展開

ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約938×497×359 質量(kg)約7.1 最大耐荷重(kg)天板:15 用途リビングテーブル、センターテーブルとして。テーブル/センター/ロー/サイド/机/デスク/ソファー/一人暮らし/ファミリー/リビング/おしゃれ/シンプル/スタイリッシュ/ブルックリン/モダニッシュ/ミニマルデザイン/ナチュラル/ウッド/ウッディ 材質スチール(粉体塗装)、天然木化粧合板(シナ材突板) 幅(mm)938 高さ(mm)359 奥行(mm)497 耐荷重(kg)天板15 なし 材質(天板)天然木化粧合板(シナ材突板) 天板寸法(cm)80×45 折り畳み可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする