色木目
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×270×450
座面寸法(幅×奥行)(mm)380×225
本体質量(kg)3.2
用途スツール、ミニデスク、小物置き、インテリアとして。サイド/サブ/机/デスク/一人暮らし/勉強/仕事/ワーキング/PC/部屋/キッチン/リビング/省スペース/おしゃれ/シンプル/スタイリッシュ/ブルックリン/モダニッシュ/ミニマルデザイン/ナチュラル/ウッド/ウッディ
材質スチール(粉体塗装)、天然木化粧合板(シナ材突板)
質量(kg)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×27×45
天板寸法(cm)38×22.5
素材木製