AGR-45E(SNV/NA) あぐら座椅子 YAMAZEN(山善) 44806757

AGR-45E(SNV/NA) あぐら座椅子 YAMAZEN(山善) 44806757
AGR-45E(SNV/NA) あぐら座椅子 YAMAZEN(山善) 44806757
AGR-45E(SNV/NA) あぐら座椅子 YAMAZEN(山善) 44806757
AGR-45E(SNV/NA) あぐら座椅子 YAMAZEN(山善) 44806757
AGR-45E(SNV/NA) あぐら座椅子 YAMAZEN(山善) 44806757
AGR-45E(SNV/NA) あぐら座椅子 YAMAZEN(山善) 44806757
AGR-45E(SNV/NA) あぐら座椅子 YAMAZEN(山善) 44806757
AGR-45E(SNV/NA) あぐら座椅子 YAMAZEN(山善) 44806757
AGR-45E(SNV/NA) あぐら座椅子 YAMAZEN(山善) 44806757
AGR-45E(SNV/NA) あぐら座椅子 YAMAZEN(山善) 44806757

あぐら座椅子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード44806757品番AGR-45E(SNV/NA)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

あぐらをかくのに楽なシンプルデザインの座いす
背もたれ付きで快適な座り心地
組立て不要の完成品
背もたれ折りたたみ式

用途
リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。胡坐椅子/あぐら椅子/あぐらチェア/ローソファ/いす/イス/椅子/チェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/パーソナルチェア/リラックス
ネイビー座面高さ(mm)190本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×470×440本体質量(kg)3材質座部:合板、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×47×44折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×36×29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする