PD60Wカーチャージャー C+A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44808577 品番TKP142UCK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

最大60W(単体使用時)のUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大18WのUSB-Aポートを搭載した車載充電器。
※2ポート同時使用時のUSB Type-Cポートは最大45Wになります。
通電/充電中は青色、USB PDの超急速充電中は赤色に光るLED搭載。
トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。

材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ) 質量(g)約37 出力[Type-C](単体使用時最大60W)DC5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A(2ポート同時使用時最大45W)DC5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A[USB-A]DC5V3A、9V2A、12V1.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×69.5×37 入力DC12V/24V ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする