曜日別特売
C3TDR9W クロス見切C-3T 15R出隅90 フクビ化学 44808647

C3TDR9W クロス見切C-3T 15R出隅90 フクビ化学 44808647
C3TDR9W クロス見切C-3T 15R出隅90 フクビ化学 44808647

クロス見切C-3T 15R出隅90

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)
内容量1箱(5個)注文コード44808647品番C3TDR9W
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

省令準耐火構造の住宅にも対応可能な後付けタイプ。
クロスの縁を切ることでクロスのシワ・浮きを軽減。

材質PVC寸法(mm)30×30ホワイト
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※個人宅は配送不可です(屋号があれば可)。
※出隅は、壁に見切を取付ける際に使用するもので、天井に見切をつける場合には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする