12W15R 不燃Rコーナー12W15R フクビ化学 44811386

12W15R 不燃Rコーナー12W15R フクビ化学 44811386
12W15R 不燃Rコーナー12W15R フクビ化学 44811386
12W15R 不燃Rコーナー12W15R フクビ化学 44811386

不燃Rコーナー12W15R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード44811386品番12W15R
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。
空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。
子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。
クロスの汚れや傷みを抑えることができます。
不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。

長さ(mm)2500タイプバラ対応12.5mm2枚張り用梱包内容専用ねじ(Φ5×45)×6
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※個人宅は配送不可です(屋号があれば可)。
※必ず、同梱の施工要領書に従って施工ください。
※コーナー材の留め付けは、必ず同梱の専用ねじをご使用ください。コーナー材1本につき、専用ねじ6本が使用目安です。
※コーナー材は硬いため、チップソーやグラインダー(切断砥石など)で切断ください。
※省令準耐火構造の住宅に使用する場合は、特記仕様書に準じてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする