コロナ社[事務用品]
大電流工学ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
44811489
品番
9784339005929
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
書籍
¥
7,000
バスケットに入れる
電力技術,核融合技術等に広範に利用されている大電流技術を,基礎現象,大電流の発生・伝送,制御技術,大電流現象の解析法,測定技術,各種応用技術および関連資料として体系的に解説した。
分類
専門
判型
A5
ページ数
437
ジャンル
電気
著者名
電気学会