フランジナット(セレート付き)(ツバ大)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1800個) 注文コード 44819013 品番 M4
販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
ねじの呼びM4 材質 ねじピッチ0.7 寸法m(mm)5 寸法S(mm)8 表面処理生地 寸法e(mm)9.2 寸法c(mm)(最小)1.1 角度θ(°)30 寸法m1(mm)(最小)3.3 寸法dc(mm)11 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4084:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする