曜日別特売

4MP対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
チャンネル数16ch、最大24chのIPカメラ入力 (最大6MP)
16ch、最大24chのIPカメラ入力 (最大6MP)
4ch、最大6chのIPカメラ入力 (最大6MP)
8ch、最大12chのIPカメラ入力 (最大6MP)
内容量1台注文コード44819330品番iDS-7216HQHI-M2/S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大10TBのHDD容量

質量(kg)≦2(HDDなし)電源(V)DC12/3.3A消費電力(W)≦40(HDDなし)チャンネル数16ch、最大24chのIPカメラ入力 (最大6MP)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする