大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート無し)(ツバ大)(鉄/ディスゴ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
44819747
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
7
寸法S(mm)
10
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
11.5
寸法c(mm)
(最小)1.5
寸法m1(mm)
(最小)4
寸法dc(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目