- 用途
- 石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油。加湿。乾燥対策。
- 質量(kg)
- 12
- 消費電力(W)
- (弱燃焼時)10、(強燃焼時)24
- 暖房の目安(コンクリート)
- 17畳
- 暖房の目安(木造)
- 12畳
- 運転音(dB)
- (弱)23、(強)38
- 色
- パールホワイト
- タンク容量(L)
- 7.2
- 機能
- よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード
- 暖房出力(kW)
- 4.62-0.72
- 保証期間
- 3年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 50.4×33.4×42.6
- 燃焼継続時間(h)
- (弱燃焼時)約103、(強燃焼時)約16
- 待機時消費電力(W)
- 0.8