N-65(B24L) アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー] 44825054

N-65(B24L) アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー] 44825054
N-65(B24L) アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー] 44825054
N-65(B24L) アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー] 44825054
N-65(B24L) アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー] 44825054
N-65(B24L) アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー] 44825054

アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量1個バッテリー容量(Ah)36(5時間率)互換品番主にN-55/N-60/N-65/55B24L/60B24L注文コード44825054品番N-65(B24L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

NBCカルシウムプレミアムバッテリー
ISS(アイドリングストップ)標準車用
補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。
Advanced EFB Technology
ハイパワーで始動性能アップ
長寿命化実現

質量(kg)約13.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×127×200総高さ(mm)220バッテリー容量(Ah)36(5時間率)互換品番主にN-55/N-60/N-65/55B24L/60B24L
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
【保証】
※ISS車にご使用の場合、18ヶ月間または走行距離3万km/標準車にご使用の場合、36ヶ月または走行距離6万km
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい)
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44825054N-65(B24L)08367086GB N-65N-65(B24L) 国産車 アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 08367086国産車 アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする