アイスクーリング ワイド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44825158 品番TR-NICH-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

28℃以下で自然凍結する首元を冷やすネック用リングです。
通常サイズのネックリングに比べ、約1.5倍以上の大きさで首全体を冷やす事が可能です。
固体の間は冷えすぎず、さわやかな冷たさをキープします。
冷蔵庫で冷やすと長持ちしやすくなります。

用途野外作業、スポーツ、アウトドアなど、熱中症対策に 寸法(mm)165×160×45 ブルー サイズフリー 質量(g)280 種類首用冷却具 材質(内容物)PCM
注意
※本品は食品ではございません。
※就寝時のご使用はお控えください。
※破損等、内容物が流出した場合はただちに使用を中止してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44825149
2024-07-06
用途:
暑い時に

見た感じ首に保冷剤を巻く感じで、さぞかし冷たくて気持ちが良いだろうと、炎天下の中つけて外出しました。しかし、冷却効果はなく15分ほどで何も感じなくなりました。保冷部分が溶けて柔らかくなった感じはなく、固いままではあるけど全然冷えない。期待外れでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする