アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ボードゲーム
四目並べ ツイスト&ターン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44825587
品番
11693
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,300
販売価格(税別)
¥
1,182
バスケットに入れる
キャッチコピー:ひねって!落として!たて・よこ・ななめにコマを4つ並べよう!
商品説明:立体的な4目並べで戦略も無限大!
仕様
1個梱包形態:化粧箱
セット内容
筒×1、土台×1、フタ×1、ツイストパーツ×5、黄色コマ×18、赤色コマ×18
材質
PS
寸法(mm)
筒:Φ60×150、土台:110×116×16、フタ:63×70×22、ツイストパーツ:81.5×87×28、コマ:Φ28×5.3