大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット高形1種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44825724
品番
M12
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
15
規格
1種
溝数
6
寸法S(mm)
19
表面処理
クロメート
寸法n(mm)
3.5
寸法w(mm)
10
寸法m1(mm)
約10
寸法dw1(Φmm)
約18
ねじ山種類
メートル並目