アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
ソーラーエコランプづくり(ATねんど)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44825910
品番
23499
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
キャッチコピー:太陽光充電できるソーラーエコランプづくり! 暗くなれば自動で点灯
商品説明:太陽光充電できるソーラーエコランプづくり! 暗くなれば自動で点灯
セット内容
●エコライト×1
●紙管38×34.5×30mm×1
●両面テープ30×100×1
●カラーワイヤΦ2×700mm(色取り混ぜ)×1
●ATねんどM×1
材質
粘土 ソーラーエコライト
寸法(mm)
紙管:38×34.5×30、両面テープ:30×100、カラーワイヤΦ2×700