アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 木彫
木彫スマホスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44826156
品番
30060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥601
販売価格(税別)
¥
546
バスケットに入れる
キャッチコピー:実用的なスマホスタンドをオリジナル作成!組み立ても簡単ですぐに使える!
商品説明:実用的なスマホスタンドをオリジナル作成!、組み立ても簡単ですぐに使える!
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
木彫板×1、丸棒×2
材質
しな材
寸法(mm)
完成サイズ98×150×80